Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 08 00 Knie-koppeling Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:23214221
  • Fabrikant:0820099209326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,90/ stukexcl. btw

€ 7,14incl. btw

292 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3102
Fabrikant ID
3102 08 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
8 mm
D1
8 mm
G
13.5 mm
L
29.5 mm