€ 4,79/ stukexcl. btw
€ 5,80incl. btw
99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3102 |
Fabrikant ID | 3102 06 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
D1 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
L | 22.5 mm |