€ 14,44/ stukexcl. btw
€ 17,47incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3101 |
Fabrikant ID | 3101 16 21 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
C | G1/2 |
D | 16 mm |
E | 9 mm |
F1 | 27 mm |
F2 | 12 mm |
H | 32.5 mm |