Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 16 17 Rechte inschroefkoppeling Ø16mm x G3/8

  • ERIKS:12485903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,90/ stukexcl. btw

€ 21,66incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3101
Fabrikant ID
3101 16 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
C
G3/8
D
16 mm
E
7.5 mm
F1
27 mm
F2
9 mm
H
32.5 mm