€ 9,57/ stukexcl. btw
€ 11,58incl. btw
146 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3101 |
Fabrikant ID | 3101 12 21 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 7 mm |
F1 | 24 mm |
F2 | 11 mm |
H | 22.5 mm |