Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 08 10 Rechte inschroefkoppeling Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23214216
  • Fabrikant:0820099206646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,45/ stukexcl. btw

€ 4,17incl. btw

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3101
Fabrikant ID
3101 08 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F1
13 mm
F2
5 mm
H
20.5 mm