€ 4,47/ stukexcl. btw
€ 5,41incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3101 |
Fabrikant ID | 3101 06 60 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 10x1 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | M10x1 |
D | 6 mm |
E | 5 mm |
F1 | 13 mm |
F2 | 4 mm |
H | 13 mm |