€ 3,66/ stukexcl. btw
€ 4,43incl. btw
95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3101 |
Fabrikant ID | 3101 06 19 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | M5x0.8 |
D | 6 mm |
E | 3.5 mm |
F1 | 11 mm |
F2 | 2.5 mm |
H | 16 mm |