€ 4,75/ stukexcl. btw
€ 5,75incl. btw
90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3101 |
Fabrikant ID | 3101 06 17 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G3/8 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F1 | 20 mm |
F2 | 4 mm |
H | 13 mm |