Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 06 10 Rechte inschroefkoppeling Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23214214
  • Fabrikant:0820099205793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

402 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3101
Fabrikant ID
3101 06 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
6 mm
E
5 mm
F1
13 mm
F2
4 mm
H
13 mm