Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 04 19 Rechte inschroefkoppeling Ø4mm x M5x0,8

  • ERIKS:23214759
  • Fabrikant:0820099205427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,45/ stukexcl. btw

€ 4,17incl. btw

608 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3101
Fabrikant ID
3101 04 19
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3 mm
F1
9 mm
F2
2.5 mm
H
14 mm