Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 04 13 Rechte inschroefkoppeling Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23214782
  • Fabrikant:0820099205298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,25/ stukexcl. btw

€ 3,93incl. btw

644 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3101
Fabrikant ID
3101 04 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
4 mm
E
5.5 mm
F1
16 mm
F2
3 mm
H
10.5 mm