Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 04 10 Rechte inschroefkoppeling Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23214213
  • Fabrikant:0820099205120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

248 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3101
Fabrikant ID
3101 04 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
4 mm
E
5 mm
F1
13 mm
F2
3 mm
H
11.5 mm