Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 03 09 Rechte inschroefkoppeling Ø3mm x M3x0,5

  • ERIKS:23216393
  • Fabrikant:0820099205007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,05/ stukexcl. btw

€ 8,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3101
Fabrikant ID
3101 03 09
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
3 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 3x0.5
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
M3x0.5
D
3 mm
E
2.5 mm
F1
8 mm
H
12.5 mm