Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3091 08 13 Inschroefkoppeling met terugslagklep Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23216391
  • Fabrikant:0820099201979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,23/ stukexcl. btw

€ 18,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3091
Fabrikant ID
3091 08 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Oscillatie
Nee
C
R1/4
D
8 mm
E
11 mm
F
14 mm
H
25.5 mm
H1
13.5 mm
T
9 mm