€ 22,01/ stukexcl. btw
€ 26,63incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3091 |
Fabrikant ID | 3091 08 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Oscillatie | Nee |
C | R1/8 |
D | 8 mm |
E | 6.5 mm |
F | 14 mm |
H | 25 mm |
H1 | 10.5 mm |
T | 7.5 mm |