Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3091 06 10 Inschroefkoppeling met terugslagklep Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23216389
  • Fabrikant:0820099201870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,56/ stukexcl. btw

€ 15,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3091
Fabrikant ID
3091 06 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Oscillatie
Nee
C
R1/8
D
6 mm
E
7.5 mm
F
13 mm
H
19.5 mm
H1
9.5 mm
T
7.5 mm