Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3091 04 10 Inschroefkoppeling met terugslagklep Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:23216388
  • Fabrikant:0820099201795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,21/ stukexcl. btw

€ 14,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3091
Fabrikant ID
3091 04 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Oscillatie
Nee
C
R1/8
D
4 mm
E
7.5 mm
F
12 mm
H
18 mm
H1
9.5 mm
T
5 mm