€ 9,90/ stukexcl. btw
€ 11,98incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3018 |
Fabrikant ID | 3018 08 10 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | R1/8 |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
G | 13.5 mm |
H | 18.5 mm |
L | 25 mm |
L1 | 7 mm |