€ 11,45/ stukexcl. btw
€ 13,85incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3018 |
Fabrikant ID | 3018 06 13 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 17 mm |
G | 10.5 mm |
H | 22.5 mm |
L | 22 mm |
L1 | 9.5 mm |