Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3-Weg kogelkraan Serie: 0482 Messing L-boring Handgreep Binnendraad (BSPP) 1/8" (4)

  • ERIKS:23215138
  • Fabrikant:0820099143682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,75/ stukexcl. btw

€ 75,93incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0482
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/8" (4)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
L-boring
Materiaal spindel
Messing
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar