Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3-Weg kogelkraan Serie: 0448 Messing T-boring Handgreep Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11606206
  • Fabrikant:0820099140827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,50/ stukexcl. btw

€ 117,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0448
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
T-boring
Materiaal spindel
Messing
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar