Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3-Weg kogelkraan Serie: 0438 Messing/PTFE L-boring Handgreep Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:23215946
  • Fabrikant:0820099140162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 195,43/ stukexcl. btw

€ 236,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0438
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
L-boring
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar