€ 24,71/ stukexcl. btw
€ 29,90incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0929 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Materiaal O-ring | NBR |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 50 bar |
C | R3/4 mm |
F | 36 mm |
F1 | 14 mm |
L | 52.5 mm |
L1 | 16.5 mm |
L/2 | 17 mm |