€ 5,35/ stukexcl. btw
€ 6,47incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0929 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Materiaal O-ring | NBR |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 50 bar |
C | R1/8 mm |
F | 15 mm |
F1 | 5 mm |
L | 27 mm |
L1 | 7.5 mm |
L/2 | 8.5 mm |