€ 28,25/ stukexcl. btw
€ 34,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0669 |
Type koppeling | Ventiel |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Type schroefdraad | Binnendraad, metrisch |
Draadmaat | M5x0.8 |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Materiaal corpus | Messing vernikkeld |
Materiaal afdichting | NBR |