€ 40,57/ stukexcl. btw
€ 49,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0669 |
Type koppeling | Ventiel |
Materiaal | Messing vernikkeld |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Materiaal corpus | Messing vernikkeld |
Materiaal afdichting | NBR |