Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3/2 Handschuifventiel messing vernikkeld G3/4 BSPP 0669 19 27

  • ERIKS:23216001
  • Fabrikant:0820099148359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 75,77/ stukexcl. btw

€ 91,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0669
Type koppeling
Ventiel
Materiaal
Messing vernikkeld
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/4
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR