€ 22,44/ stukexcl. btw
€ 27,15incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 4020 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | PP |
Nom. binnendiameter | DN06 |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal spindel | Polysulfon |
Materiaal huisafdichting | EPDM |
Materiaal bediening | Polyamide |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -15 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Maximale werkdruk | 10 bar |
DN | DN06 |
L | 57 mm |
H | 36 mm |