Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1873 14 22 Neusstuk vergroter roestvast staal 316L NPT1/4xNPT1/2

  • ERIKS:23216355
  • Fabrikant:0820099197029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,60/ stukexcl. btw

€ 63,65incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1873
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
1/4 mm
C2
1/2
E
17.5 mm
L
31 mm