Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1872 22 14 Verloopring verkleiner roestvast staal 316L NPT1/2xNPT1/4

  • ERIKS:11606299
  • Fabrikant:0820099196879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1872
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
1/2 mm
C2
1/4
F
22 mm
L
21 mm