Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1872 18 14 Verloopring verkleiner roestvast staal 316L NPT3/8xNPT1/4

  • ERIKS:11606298
  • Fabrikant:0820099196848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,91/ stukexcl. btw

€ 43,45incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1872
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
3/8 mm
C2
1/4
F
19 mm
L
16.5 mm