Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1871 00 22 Schotdoorvoerkoppeling roestvast staal 316L NPT1/2

  • ERIKS:11606295
  • Fabrikant:0820099196725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,69/ stukexcl. btw

€ 102,47incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1871
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
NPT1/2 mm
F
32 mm
F1
36 mm
K
22 mm
L
29 mm
L1
6 mm
T
28.5 mm