Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1871 00 18 Schotdoorvoerkoppeling roestvast staal 316L NPT3/8

  • ERIKS:11606294
  • Fabrikant:0820099196695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,62/ stukexcl. btw

€ 102,39incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1871
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
NPT3/8 mm
F
30 mm
F1
32 mm
K
18 mm
L
23 mm
L1
5 mm
T
26.5 mm