Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1871 00 14 Schotdoorvoerkoppeling roestvast staal 316L NPT1/4

  • ERIKS:11606293
  • Fabrikant:0820099196664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,26/ stukexcl. btw

€ 82,59incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1871
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
NPT1/4 mm
F
24 mm
F1
22 mm
K
9 mm
L
14 mm
L1
5 mm
T
20.5 mm