Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1871 00 11 Schotdoorvoerkoppeling roestvast staal 316L NPT1/8

  • ERIKS:11606292
  • Fabrikant:0820099196633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,59/ stukexcl. btw

€ 35,80incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1871
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
NPT1/8 mm
F
19 mm
F1
22 mm
K
9 mm
L
14 mm
L1
5 mm
T
16.5 mm