€ 37,28/ stukexcl. btw
€ 45,11incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1870 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
C | NPT3/8 mm |
F | 22 mm |
L | 28 mm |