Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1867 21 22 Neusstuk roestvast staal 316L R1/2xNPT1/2

  • ERIKS:11606291
  • Fabrikant:0820099196473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,32/ stukexcl. btw

€ 65,73incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1867
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
R1/2 mm
C2
NPT1/2
E
15.5 mm
F
27 mm
L
37.5 mm