Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1867 17 18 Neusstuk roestvast staal 316L R3/8xNPT3/8

  • ERIKS:11606290
  • Fabrikant:0820099196442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,00/ stukexcl. btw

€ 60,50incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1867
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
R3/8 mm
C2
NPT3/8
E
12 mm
F
22 mm
L
29.5 mm