Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1866 08 10 Reduktie roestvast staal Ø8x10mm

  • ERIKS:23215641
  • Fabrikant:0820099196183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,97/ stukexcl. btw

€ 85,87incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1866
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
10 mm
D1
8 mm
D2
10 mm
F
19 mm