Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1866 06 10 Reduktie roestvast staal Ø6x10mm

  • ERIKS:23215640
  • Fabrikant:0820099196121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,70/ stukexcl. btw

€ 85,55incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1866
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
10 mm
D1
6 mm
D2
10 mm
F
19 mm