Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1866 06 08 Reduktie roestvast staal Ø6x8mm

  • ERIKS:23216342
  • Fabrikant:0820099196091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,91/ stukexcl. btw

€ 82,17incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1866
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
8 mm
D1
6 mm
D2
8 mm
F
14 mm