Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1864 11 10 Neusstuk roestvast staal 316L NPT1/8xG1/8

  • ERIKS:23216339
  • Fabrikant:0820099195971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,79/ stukexcl. btw

€ 31,21incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1864
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E
7.5 mm
F
14 mm
L
21.5 mm