Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1863 27 21 Verloopring roestvast staal 316L R3/4xG1/2

  • ERIKS:23216337
  • Fabrikant:0820099195919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,24/ stukexcl. btw

€ 45,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1863
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
R3/4 mm
C2
G1/2
F
27 mm
L
25.5 mm