Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1863 17 13 Verloopring roestvast staal 316L R3/8xG1/4

  • ERIKS:23213939
  • Fabrikant:0820099195827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,08/ stukexcl. btw

€ 29,14incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1863
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
R3/8 mm
C2
G1/4
F
17 mm
L
16.5 mm