Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1863 13 10 Verloopring roestvast staal 316L R1/4xG1/8

  • ERIKS:23216333
  • Fabrikant:0820099195766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,26/ stukexcl. btw

€ 25,72incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1863
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
R1/4 mm
C2
G1/8
F
14 mm
L
16 mm