Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1862 34 27 Verloopsok reductie roestvast staal 316L 2x binnendraad G1xG3/4

  • ERIKS:23216332
  • Fabrikant:0820099195735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,15/ stukexcl. btw

€ 63,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1862
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
G1 mm
C2
G3/4
F
41 mm
L
45 mm