Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1862 21 13 Verloopsok reductie roestvast staal 316L 2x binnendraad G1/2x G1/4

  • ERIKS:23216329
  • Fabrikant:820099195650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,06/ stukexcl. btw

€ 52,10incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1862
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
G1/2 mm
C2
G1/4
F
27 mm
L
28.5 mm