Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1862 17 10 Verloopsok reductie roestvast staal 316L 2x binnendraad G3/8xG1/8

  • ERIKS:23213945
  • Fabrikant:0820099195582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,83/ stukexcl. btw

€ 36,09incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1862
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
G3/8 mm
C2
G1/8
F
22 mm
L
21 mm