Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1855 21 21 Sok roestvast staal 316L 2x binnendraad G1/2

  • ERIKS:23215240
  • Fabrikant:0820099195254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,89/ stukexcl. btw

€ 54,32incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1855
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
G1/2 mm
F
27 mm
L
32 mm